配線 ダブルコードのおすすめ人気ランキング

2026/04/13更新
119件の「配線 ダブルコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12v 配線コード」、「配線」、「電線 0.75」などの商品も取り扱っております。
ダブルコード 30m巻 モノタロウランキング1位
1巻(30m)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ダブルコード エーモンランキング3位
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
1巻(6m)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ダブルコード BRIDGE[自動車用品]ランキング4位
BRIDGE[自動車用品]ダブルコード
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
16,980税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

異色平行線 VFFビニールコード 正和電工ランキング5位
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1赤黒外寸(mm)約2.7×5.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
1巻(10m)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100芯径(mm)0.18
1巻(100m)
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
1巻(5m)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
5,398税込5,938
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1巻ほか
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
5,598税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
1巻
8,498税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590税込6,149
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

1巻(100m)
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)